TRACON - Kötegelő 180 x 2.0mm natúr gyöngyös nyitható 180N-GY - 180N-GY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kivitel - csomószalag
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
0,02 Kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374126144
Sonepar cikkszám
180N-GY
Gyártói cikkszám
180N-GY
Gyártói típuskód
180N-GY
Szalagszélesség:
2 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kivitel:
csomószalag
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
40 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-65 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid/polietilén PA/PE
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
8-45 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2