TRACON - Sorkapocs bakelit 10mm2 40A 12 tagú BSK-40A - BSK-40A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - fekete
Névleges feszültség - 450 V
Üzemi hőmérséklet - -20-120 °C
Mélység - 190 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374177887
Sonepar cikkszám
BSK-40A
Gyártói cikkszám
BSK-40A
Gyártói típuskód
BSK-40A
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
450 V
Üzemi hőmérséklet:
-20-120 °C
Mélység:
190 mm
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-10 mm2
Névleges áram In:
40 A
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs bakelit 10mm2 40A 12 tagú