TRACON - Sorkapocs bakelit 4mm2 16A 12 tagú BSK-15A - BSK-15A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - fekete
Névleges feszültség - 450 V
Üzemi hőmérséklet - -20-120 °C
Mélység - 136.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374170017
Sonepar cikkszám
BSK-15A
Gyártói cikkszám
BSK-15A
Gyártói típuskód
BSK-15A
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
450 V
Üzemi hőmérséklet:
-20-120 °C
Mélység:
136.5 mm
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs bakelit 4mm2 16A 12 tagú