Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
TRACON - Sorkapocs bakelit 6mm2 25A 12 tagú BSK-30A

TRACON - Sorkapocs bakelit 6mm2 25A 12 tagú BSK-30A

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6 mm2

  • Névleges áram In - 25 A

  • Névleges feszültség - 450 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Üzemi hőmérséklet - -20 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170024

Sonepar cikkszám

BSK-30A

Gyártói cikkszám

BSK-30A

Gyártói típuskód

BSK-30A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül

6 mm2

Névleges áram In

25 A

Névleges feszültség

450 V

1. csatlakozási mód típusa

dugós csatlakozó

Üzemi hőmérséklet

-20 °C

Mélység

178.5 mm

Szín

fekete

Áttetsző

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs bakelit 6mm2 25A 12 tagú