TRACON - Szig. csavarhúzó 4x100mm csillag 1000V kombiprofil SDDK4100S - SDDK4100S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 180 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184144
Sonepar cikkszám
SDDK4100S
Gyártói cikkszám
SDDK4100S
Gyártói típuskód
SDDK4100S
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
180 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem