TRADEFORCE - Acélsodrony d2,5 mm 50m dobon SN201716 - 0115900011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Végrögzítés - egyéb
Végcsatlakozó típusa - egyéb
Kábelátmérő - 2.5 mm
Megengedett hasznos teher - 70 kg
Kábelanyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268420307
Sonepar cikkszám
SN201716
Gyártói cikkszám
0115900011
Gyártói típuskód
0115900011
Végrögzítés:
egyéb
Végcsatlakozó típusa:
egyéb
Kábelátmérő:
2.5 mm
Megengedett hasznos teher:
70 kg
Kábelanyag:
acél
Furat/feszítő anyaga:
egyéb
Dekoratív borítással:
Nem
Kábelhossz:
50 m
Szín:
szürke
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Felület:
horganyzott
Acélsodrony d2,5 mm 50m dobon