TRADEFORCE - Kötegelő 160 x 2.5mm natúr TRADEFORCE SN184479 - 0000460042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 160 mm
Szalagvastagság - 1.1 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
7630268403034
Sonepar cikkszám
SN184479
Gyártói cikkszám
0000460042
Gyártói típuskód
0000460042
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
160 mm
Szalagvastagság:
1.1 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-20-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
3-39.8 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2