TRADEFORCE - Kötegelő 300 x 4.8mm natúr TRADEFORCE SN148340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Szalagvastagság - 1.25 mm
Kötegátmérő - 81 mm
Min. szakítószilárdság - 230 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268401139
Sonepar cikkszám
SN148340
Gyártói cikkszám
0000460053
Gyártói típuskód
LH-S-300-12-N
Szalagszélesség
4.8 mm
Szalaghosszúság
300 mm
Szalagvastagság
1.25 mm
Kötegátmérő
81 mm
Min. szakítószilárdság
230 N
Üzemi hőmérséklet
-40 °C
Szerelési hőmérséklet
-20 °C
Kivitel
belül fogazott
Szalagzár
műanyag nyelv
Anyag
műanyag
Anyag minősége
poliamid
Felület
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint
Nem
Halogénmentes
Igen
Szín
fehér
Áttetsző
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló)
Nem
Feliratmező
nélkül
Nyitható
Nem
Rögzítés módja
nélkül
VG-engedély
Nem
MIL-engedély
Nem
UL-engedély
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94)
V2
Kötegelő 300 x 4.8mm natúr TRADEFORCE