Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

TRADEFORCE - Szerszámosláda S-es méret 512x360x176mm egymásra rakható 3 db elválasztóval Forcebox SN201805 - 0122890007

MásolásMásolás
TRADEFORCE - Szerszámosláda S-es méret 512x360x176mm egymásra rakható 3 db elválasztóval Forcebox SN201805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Külső magasság - 176 mm

  • Külső szélesség - 512 mm

  • Fedéllel - Igen

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7630268420680

Sonepar cikkszám

SN201805

Gyártói cikkszám

0122890007

Gyártói típuskód

0122890007

Anyag:

műanyag

Külső magasság:

176 mm

Külső szélesség:

512 mm

Fedéllel:

Igen

Felület:

egyéb

Belső mélység:

290 mm

Belső magasság:

110 mm

Belső szélesség:

460 mm

Külső mélység:

360 mm

Űrtartalom:

14.67 l

Megengedett hasznos teher:

25 kg

Zárral:

Igen

Fogantyúval:

Igen

Oszlopozható:

Igen

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Szerszámosláda S-es méret 512x360x176mm egymásra rakható 3 db elválasztóval Forcebox