TRADEFORCE - Védőkesztyű XL-es méret fekete 15G Nylon extrém erős tenyerén mártott gumis vágásálló érintő képernyőhöz is SN184553 - 0020990116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kesztyű méret (USA) - XL
Anyag - nitrilkaucsuk NBR/pamut
Hosszú kivitel - Nem
Bélelt - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7630268402907
Sonepar cikkszám
SN184553
Gyártói cikkszám
0020990116
Gyártói típuskód
0020990116
Kesztyű méret (USA):
XL
Anyag:
nitrilkaucsuk NBR/pamut
Hosszú kivitel:
Nem
Bélelt:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Szín:
fekete
Mechanikus veszélyek elleni védelem:
Igen
Vegyszer elleni védelem:
Nem
Hideg elleni védelem:
Nem
Forróság és tűz elleni védelem:
Nem
Mikroorganizmusok elleni védelem:
Nem
Kivitel:
5-ujjas kesztyű
Radioaktív szennyeződés elleni védelem:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Vastagság:
1.3 mm
Bevonat:
tenyérnyire bevont
Zárás módja:
rugalmas mandzsetta
Visszahajtás típusa:
kesztyű, csuklóig érő
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Szállítási forma:
párban
Szigetelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Ionizáló sugárzás elleni védelem:
Nem