Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Ellenanya müa M32-es szürke GT40521 - 013279

MásolásMásolás
UNIVOLT - Ellenanya müa M32-es szürke GT40521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579132794

Sonepar cikkszám

GT40521

Gyártói cikkszám

013279

Gyártói típuskód

SLN 32 szürke

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya müa M32-es szürke