Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Parapetcsat műa 150x50mm/3m tetővel fehér UV-álló G15274 - 022788

MásolásMásolás
UNIVOLT - Parapetcsat műa 150x50mm/3m tetővel fehér UV-álló G15274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579227889

Sonepar cikkszám

G15274

Gyártói cikkszám

022788

Gyártói típuskód

MAK 50/150 fehér 3m/szál, 6m/köteg

Szélesség:

50 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

4

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

7500 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 150x50mm/3m tetővel fehér UV-álló