Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba csav 3-tag G14714 - 237-103

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs   2,5mm2  16A forr NYÁK-ba csav 3-tag G14714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozások száma - 3

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454539788

Sonepar cikkszám

G14714

Gyártói cikkszám

237-103

Gyártói típuskód

237-103

Elektromos csatlakozások száma:

3

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Névleges áram In:

16 A

Magasság:

11 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

1 mm

Pin hossza:

4.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

NyÁK sorkapocshoz; 2,5 mm2; 5 mm láb távolság; 3 pólusú; szürke