Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 5tagú GT29721 - 862-0505

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 5tagú GT29721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Szín - fekete

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29721

Gyártói cikkszám

862-0505

Gyártói típuskód

862-0505

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Névleges áram In:

32 A

Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 5tagú