Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 2002 sork-hoz GT58985

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 2002 sork-hoz GT58985

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 6

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Igen

  • Névleges áram In - 25 A

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143691642

Sonepar cikkszám

GT58985

Gyártói cikkszám

2002-436

Gyártói típuskód

2002-436

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

6

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Igen

Névleges áram In

25 A

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Igen

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

dugaszolható

Raszterméret

26.1 mm

Szín

szürke

Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 2002 sork-hoz