Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 284 sork-ho G69135

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 284 sork-ho G69135

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 125 A

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454074524

Sonepar cikkszám

G69135

Gyártói cikkszám

284-412

Gyártói típuskód

284-412

Kivitel

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

125 A

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Igen

Szerelési mód

dugaszolható

Raszterméret

173 mm

Szín

szürke

Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú 284 sork-ho