Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő   2-tagú sork-hoz G45897

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú sork-hoz G45897

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Igen

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918524339

Sonepar cikkszám

G45897

Gyártói cikkszám

281-492

Gyártói típuskód

281-492

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Igen

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Igen

Érintésvédelemmel

Igen

Szerelési mód

dugaszolható

Raszterméret

12 mm

Szín

szürke

Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú sork-hoz