Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő  3-tagú WAGO sork-hoz GT35053

WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 3-tagú WAGO sork-hoz GT35053

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Igen

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918787147

Sonepar cikkszám

GT35053

Gyártói cikkszám

280-483

Gyártói típuskód

280-483

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

3

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Igen

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Igen

Érintésvédelemmel

Igen

Szerelési mód

dugaszolható

Raszterméret

5 mm

Szín

szürke

Sorkapocs keresztösszekötő 3-tagú WAGO sork-hoz