WAGO - Sorkapocs keresztösszekötő 8-tagú 2002 sork-hoz GT41260 - 2002-408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41260
Gyártói cikkszám
2002-408
Gyártói típuskód
2002-408
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs keresztösszekötő 8-tagú 2002 sork-hoz