Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs rugós 25-95mm2 232A 35mm sínre z-s, 2 pólus GT05407 - 285-197

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs rugós 25-95mm2 232A 35mm sínre  z-s, 2 pólus GT05407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-95 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4045454204372

Sonepar cikkszám

GT05407

Gyártói cikkszám

285-197

Gyártói típuskód

285-197

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-95 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-95 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

25 mm

Magasság:

107 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-95 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

101 mm

Sorkapocs rugós 25-95mm2 232A 35mm sínre z-s, 2 pólus