Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 1000V,125A, 35mm2 sötétbézs SN133871 - 2551510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 1000V,125A, 35mm2 sötétbézs SN133871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-35 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 125 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118628012

Sonepar cikkszám

SN133871

Gyártói cikkszám

2551510000

Gyártói típuskód

A2C 35

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-35 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

125 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

101.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

71.5 mm

Átmenő sorkapocs 1000V,125A, 35mm2 sötétbézs