Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 A2T 2.5 DL PUSH IN sötétbézs 50db/csomag SN129932 - 2675110000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 2,5mm2 A2T 2.5 DL  PUSH IN sötétbézs 50db/csomag SN129932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szín - bézs

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118715927

Sonepar cikkszám

SN129932

Gyártói cikkszám

2675110000

Gyártói típuskód

A2T 2.5 DL

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Névleges áram In:

24 A

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.1 mm

Magasság:

90 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

50.5 mm

Átmenő sorkapocs 2,5mm2 A2T 2.5 DL PUSH IN sötétbézs 50db/csomag