WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs kék SN144969 - 2663260000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Névleges áram In - 150 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118844344
Sonepar cikkszám
SN144969
Gyártói cikkszám
2663260000
Gyártói típuskód
A2C 50/70 BL
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Névleges áram In:
150 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-70 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
101.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
80.5 mm