WEIDMÜLLER - Fotovoltaikus egységek, Junction Box, Túlfeszültség-védelem I, Túlfeszültség-védelem II, WM4C, Biztosítós IP65 SN119225 - 2683070000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 302 mm
Magasság - 334 mm
String védelem - 2-pólusú
Mélység - 175 mm
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118700053
Sonepar cikkszám
SN119225
Gyártói cikkszám
2683070000
Gyártói típuskód
PVN1M1I3SXF3V1O1TXPX10
Szélesség:
302 mm
Magasság:
334 mm
String védelem:
2-pólusú
Mélység:
175 mm
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Biztosító típusa:
gPV (napelemes védelem)
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-50 °C
Max. kimeneti áram:
10 A
Vezetékbevezetések száma:
3
Bevezetés fajtája:
egyéb