WEIDMÜLLER - Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPPT, 3 bemenet/3 kimenet minden MPPT-n, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland IP65 SN129773 - 2683050000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 302 mm
Magasság - 330 mm
String védelem - 2-pólusú
Mélység - 214 mm
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129773
Gyártói cikkszám
2683050000
Gyártói típuskód
PVN1M1I3S0F3V1O0TXPX10
Szélesség:
302 mm
Magasság:
330 mm
String védelem:
2-pólusú
Mélység:
214 mm
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Biztosító típusa:
gPV (napelemes védelem)
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-50 °C
Max. kimeneti áram:
10 A
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPPT, 3 bemenet/3 kimenet minden MPPT-n, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland IP65