WEIDMÜLLER - Kötegelő 140 x 3.6mm fekete UV álló halogénmentes SN112686 - 2659320000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 140 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Min. szakítószilárdság - 150 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118682687
Sonepar cikkszám
SN112686
Gyártói cikkszám
2659320000
Gyártói típuskód
CB-UVR 140/3,5 BK
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
140 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
150 N
Szerelési hőmérséklet:
-10-60 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Nyitható:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kötegelő 140 x 3.6mm fekete UV álló halogénmentes