WEIDMÜLLER - Sorkapocs bakelit 2,5mm2 24A 4 tagú 500V G23087 - 0140320000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190044336
Sonepar cikkszám
G23087
Gyártói cikkszám
0140320000
Gyártói típuskód
KS 4 O.DE
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szín:
sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
17.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
25 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
5V