Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs bakelit 2,5mm2 24A 8 tagú 400V KrG G42425 - 0274420000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs bakelit   2,5mm2  24A  8 tagú  400V KrG G42425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 8

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190185015

Sonepar cikkszám

G42425

Gyártói cikkszám

0274420000

Gyártói típuskód

MK 3/8

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

8

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szín:

sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

16.1 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

72.75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

5V

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs bakelit 2,5mm2 24A 8 tagú 400V KrG