Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 12 tagú 400V G14592 - 0625320000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs bakelit   4mm2  32A 12 tagú 400V G14592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190156541

Sonepar cikkszám

G14592

Gyártói cikkszám

0625320000

Gyártói típuskód

BK 12 CRN

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

20 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

22 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 12 tagú 400V