WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú SAKD2,5-höz G30577 - 0368100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190116293
Sonepar cikkszám
G30577
Gyártói cikkszám
0368100000
Gyártói típuskód
Q 10 SAKD2.5N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú SAKD2,5-höz