WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú WDU 6-hoz G19676 - 1052260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190153977
Sonepar cikkszám
G19676
Gyártói cikkszám
1052260000
Gyártói típuskód
WQV 6/10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 10-tagú WDU 6-hoz