WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK16-hoz G08242 - 0457500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190055349
Sonepar cikkszám
G08242
Gyártói cikkszám
0457500000
Gyártói típuskód
Q 2 SAK16
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK16-hoz