Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő   2-tagú SAK2,5-höz G07305

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK2,5-höz G07305

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 24 A

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190005801

Sonepar cikkszám

G07305

Gyártói cikkszám

0337000000

Gyártói típuskód

Q 2 SAK2.5

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

24 A

Névleges feszültség

550 V

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

6 mm

Szín

szürke

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK2,5-höz