WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK4-hez G07041 - 0336700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190033842
Sonepar cikkszám
G07041
Gyártói cikkszám
0336700000
Gyártói típuskód
Q 2 SAK4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
550 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú SAK4-hez