WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 16-hoz G43637 - 1053260000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 11.9 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190036553
Sonepar cikkszám
G43637
Gyártói cikkszám
1053260000
Gyártói típuskód
WQV 16/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
11.9 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
101 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 16-hoz