WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 2,5-höz G07047 - 1053660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190031121
Sonepar cikkszám
G07047
Gyártói cikkszám
1053660000
Gyártói típuskód
WQV 2.5/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 2,5-höz