Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő   2-tagú WDU 4-hez G13143

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 4-hez G13143

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 41 A

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190026486

Sonepar cikkszám

G13143

Gyártói cikkszám

1051960000

Gyártói típuskód

WQV 4/2

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

41 A

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Igen

Érintésvédelemmel

Igen

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

6.1 mm

Szín

sárga

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 4-hez