Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő   2-tagú WDU 6-hoz G13144

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 6-hoz G13144

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 57 A

  • Névleges feszültség - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190075866

Sonepar cikkszám

G13144

Gyártói cikkszám

1052360000

Gyártói típuskód

WQV 6/2

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

57 A

Névleges feszültség

800 V

Szigetelt

Igen

Érintésvédelemmel

Igen

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

8 mm

Szín

sárga

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú WDU 6-hoz