WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 3-tagú SAK4-hez G07043 - 0336800000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190089795
Sonepar cikkszám
G07043
Gyártói cikkszám
0336800000
Gyártói típuskód
Q 3 SAK4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 3-tagú SAK4-hez