WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú SAK2,5-höz G13124 - 0337200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190142902
Sonepar cikkszám
G13124
Gyártói cikkszám
0337200000
Gyártói típuskód
Q 4 SAK2.5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú SAK2,5-höz