Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő   4-tagú SAK6N-hez G08244

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú SAK6N-hez G08244

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 4

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 41 A

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190032579

Sonepar cikkszám

G08244

Gyártói cikkszám

0456900000

Gyártói típuskód

Q 4 SAK6N

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

4

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

41 A

Névleges feszültség

0 V

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

6 mm

Szín

szürke

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú SAK6N-hez