WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú WDU 4-hez B00027 - 1054660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190095758
Sonepar cikkszám
B00027
Gyártói cikkszám
1054660000
Gyártói típuskód
WQV 4/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4-tagú WDU 4-hez