Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK2,5 G20408

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK2,5 G20408

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 32 A

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190189426

Sonepar cikkszám

G20408

Gyártói cikkszám

0338100000

Gyártói típuskód

QL 10 SAK2.5

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

10

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

32 A

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

6 mm

Szín

szürke

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK2,5