Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK35N-he G44470

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK35N-he G44470

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 99 A

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190174286

Sonepar cikkszám

G44470

Gyártói cikkszám

0565200000

Gyártói típuskód

QL 10 SAK35N

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

10

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

99 A

Névleges feszültség

0 V

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

8 mm

Szín

szürke

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő lemez 10-tagú SAK35N-he