Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 2-tagú WFF300-hoz G53660

WEIDMÜLLER - Sorkapocs keresztösszekötő lemez 2-tagú WFF300-hoz G53660

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Névleges áram In - 520 A

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190110000

Sonepar cikkszám

G53660

Gyártói cikkszám

1065300000

Gyártói típuskód

WQL 2 WFF300

Kivitel

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma

2

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Névleges áram In

520 A

Névleges feszültség

0 V

Szigetelt

Nem

Érintésvédelemmel

Nem

Szerelési mód

csavarozható

Raszterméret

55 mm

Szín

szürke

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő lemez 2-tagú WFF300-hoz