Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs KrG 2.5mm2 24A 12 tagú G13396 - 0243520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs KrG  2.5mm2 24A 12 tagú G13396

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190072834

Sonepar cikkszám

G13396

Gyártói cikkszám

0243520000

Gyártói típuskód

MK 3/12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Furatok középtávolsága:

25 mm

Szín:

sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

16.1 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

110 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

5V

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs KrG 2.5mm2 24A 12 tagú