Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 24A 12 tagú 125V B00034 - 0241260000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs lágy műa   2,5mm2  24A 12 tagú 125V B00034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 12

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190026738

Sonepar cikkszám

B00034

Gyártói cikkszám

0241260000

Gyártói típuskód

MK 2/12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

12

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

bézs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

125 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

15 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

15 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 24A 12 tagú 125V