WEIDMÜLLER - Tömszelence PG36 műa IP67 SN012858 - 1909830000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 22-32 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
3 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536757
Sonepar cikkszám
SN012858
Gyártói cikkszám
1909830000
Gyártói típuskód
VG PG36-K67
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
22-32 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Kulcsméret:
53 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
RAL-szám:
7035