Wiha - Csavarhúzókészlet Lift Up 1000V bliszt. nyélben 6 slim bits PH+SL/PZ2 blister 38613 SB283109021 SY001205 - SB283109021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001205
Gyártói cikkszám
SB283109021
Gyártói típuskód
38613
Fokozza biztonságát: A Wiha slimBitek mélyen lévő csavarok jó és védett elérését biztosítják.
Kíméli egészségét: Nincs sérülésveszély, minden penge a markolat belsejében biztonságosan helyezkedik el.
Növeli hatékonyságát : A Wiha LiftUp electric megtakarít 75 % térfogatot, 50 % súlyt a 100%-os hatékonyságért.
Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.
A LiftUp villamos bittároló csavarhúzó ideális társa minden villanyszerelőnek mozgó alkalmazásban. A markolatban elhelyezett bittartó 6 szokásos simBit számára nyújt helyet és adja ki azokat gombnyomásra a tárból. Ezáltal a bitek gyors kivevését biztosítja. A bevált ClicFix tartó minden bitet biztosan befogad és megbízható módon zárol. E technológia a bittároló számára univerzálisan beállítható csavarhúzótállít rendelkezésre. Puncto biztonság szempontjából is a táras bittartó a lehető legtöbbet nyújtja. Úgy a táras bittartó, mint a benne tartalmazott slimBit-ek az IEC 60900 nemzetközi norma szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. A karcsú, 75mm hosszú slimBit-ek az első részen teljesen abitbe integrált védőszigetelés tökéletes hozzáférést biztosítanak a mélyen található csavarokhoz, vagy rugóskapcsokhoz. További plusz pontot jelent az elcsavarható fedél, mely kényelmes kezelést biztosít.
Szabványok: Az IEC 60900 előírásai szerint gyártva.
Alkalmazás: Alkalmas feszültség alatt álló komponensek csavarozására egészen 1.000 V AC-ig, különösen mobil alkalmazásoknál.
- 1 x slimBit electric bit lapos (34579) 3,0 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34580) 4,0 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit lapos (34581) 5,5 mm x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34583) PH1 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit Phillips (34584) PH2 x 75 mm
- 1 x slimBit electric bit PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm