Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Zs&H - Behúzószalag 15m műanyag 4,2mm vastag G50265

Zs&H - Behúzószalag 15m műanyag 4,2mm vastag G50265

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50265

Gyártói cikkszám

Behúzó 15m műa 4,2mm

Gyártói típuskód

Behúzó 15m műa 4,2mm

Hosszúság

15 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m műanyag 4,2mm vastag